PALAZZOLI - PAL214203 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X20A EME 67X67 SC2 - 214203
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 8 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
743 kg CO₂eq
EAN
8014950017492
Codice prodotto
PAL214203
Cod. produttore
214203
Produttore
PAL
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Montaggio frontale:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


