pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL212632 CAM-ST INT 0-1 RETRO 2X63A 67X67 SC1 - 212632

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

282 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950017355

Codice prodotto

PAL212632

Cod. produttore

212632

Produttore

PAL

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

INTERRUTTORE 2X63A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 1 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI