pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL212402 CAM-ST INT 0-1 RETRO 2X40A 67X67 SC1 - 212402

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL212402 CAM-ST INT 0-1 RETRO 2X40A 67X67 SC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950017317

Codice prodotto

PAL212402

Cod. produttore

212402

Produttore

PAL

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Materiale del corpo:

Plastica

INTERRUTTORE 2X40A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 1 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20