pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL210254 CAM-ST INT 0-1 RETRO 4X25A 48X48 SC3 - 210254

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 10 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950017096

Codice prodotto

PAL210254

Cod. produttore

210254

Produttore

PAL

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

10 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

INTERRUTTORE 4X25A DA RETROQUADRO FINITURA 48X48 SCHEMA CAM 3 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20