PALAZZOLI - PAL210163 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X16A 48X48 SC2 - 210163
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 6.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8014950017003
Codice prodotto
PAL210163
Cod. produttore
210163
Produttore
PAL
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Montaggio frontale:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite



