pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL208414 CAM-SZ INT CONT IS 4X40A EME IP65 - 208414

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL208414 CAM-SZ INT CONT IS 4X40A EME IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950218936

Codice prodotto

PAL208414

Cod. produttore

208414

Produttore

PAL

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

CAM-SZ interruttore sezionatore da parete di emergenza con maniglia rossa/targhetta gialla in cassetta isolante - 4P 40A IP65