pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL208403 CAM-SZ INT CONT IS 3X40A FR EME IP65EEE - 208403

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950030286

Codice prodotto

PAL208403

Cod. produttore

208403

Produttore

PAL

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

CAM-SZ Interruttore sezionatore da parete in cassetta, 3x40A full rated, con bloccoporta, manopola rossa e targhetta gialla - IP65

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI