pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL208322 CAM-SZ INT CONT IS 2X32A EME IP65 - 208322

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950014934

Codice prodotto

PAL208322

Cod. produttore

208322

Produttore

PAL

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

CAM-SZ interruttore sezionatore da parete di emergenza con maniglia rossa/targhetta gialla in cassetta isolante - 2P 32A IP65

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI