PALAZZOLI - PAL190226 TOPTER PR IB FUS 2P+T 32A 230V 6H IP44 - 190226
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8014950046003
Codice prodotto
PAL190226
Cod. produttore
190226
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Trattamento superficiale:
Non trattato