pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL190136 TOPTER PR IB FUS 3P+T 16A 380V 6H IP44 - 190136

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL190136 TOPTER PR IB FUS 3P+T 16A 380V 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950043538

Codice prodotto

PAL190136

Cod. produttore

190136

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale del corpo:

Plastica

TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA CON BASE PORTAFUSIBILI PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+T 16A 380-415V 6H IP44