PALAZZOLI - PAL190124 TOPTER PR IB FUS 2P+T 16A 110V 4H IP44 - 190124
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8014950050536
Codice prodotto
PAL190124
Cod. produttore
190124
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica