pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL158261 DRIVEBOX CASS PERF UNI PR 2P+T 1 FUS - 158261

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL158261 DRIVEBOX CASS PERF UNI PR 2P+T 1 FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Fissaggio del coperchio - Avvitato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950233458

Codice prodotto

PAL158261

Cod. produttore

158261

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Temperatura di impiego:

-25...50 °C

DRIVEBOX CASSETTA DI DERIVAZIONE IN TECNOPOLIMERO A PERFORAZIONE DI ISOLANTE PER CAVI UNIPOLARI PR CON PRESA 2P+T 1 FUSIBILE