PALAZZOLI - PAL158241 DRIVEBOX CASS PERF FP UNI 1 M25 1 FUS - 158241
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Fissaggio del coperchio - Avvitato
Confezione
1 PZ
EAN
8014950233427
Codice prodotto
PAL158241
Cod. produttore
158241
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Temperatura di impiego:
-25...50 °C


