pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL152430 CAM-FIRE INT PAR F400 3X63A - 152430

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL152430 CAM-FIRE INT PAR F400 3X63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

282 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950101450

Codice prodotto

PAL152430

Cod. produttore

152430

Produttore

PAL

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

SERIE CAM-FIRE INTERRUTTORE IN LEGA DI ALLUMINIO 3X63A RESISTENTE AL FUOCO F400 IP66/67