pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL151891 SPINA FP 3P+T 125A 690V 400°C - 151891

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL151891 SPINA FP 3P+T 125A 690V 400°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero

  • Colore identificativo - Blu

  • Numero RAL - 5015

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950027422

Codice prodotto

PAL151891

Cod. produttore

151891

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) nero

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

5015

Grado di protezione (IP):

IP66

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Alluminio

TUNNEL54 spina a poli allineati 125A 3P+T per elettroventilatori da galleria (400°c/120')