PALAZZOLI - PAL151890 SPINA FP 3P+T 63A 690V 400°C - 151890
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Direzione di innesto - Diritto
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8014950026111
Codice prodotto
PAL151890
Cod. produttore
151890
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Alluminio
TUNNEL54 SPINA A POLI ALLINEATI 63A 3P+T PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA (400°C/120')


