pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL151881 PRESA FP 3P+T 125A 690V 400 C - 151881

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL151881 PRESA FP 3P+T 125A 690V 400 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950026470

Codice prodotto

PAL151881

Cod. produttore

151881

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Senza

TUNNEL54 presa interbloccata a poli allineati 125A 3P+T per elettroventilatori da galleria (400°c/120')