pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL151702 FIREBOX CONT TP 200X150X80 - 151702

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL151702 FIREBOX CONT TP 200X150X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950222995

Codice prodotto

PAL151702

Cod. produttore

151702

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP66

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

FIREBOX CONTENITORE IN TERMOPLASTICO 200X150X80 RESISTENTE AL FUOCO