PALAZZOLI - PAL151485 CONT C/PR 252X315X193 4X70 2 M63 - 151485
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Con piastra di montaggio - sì
Grado di protezione (IP) - IP66
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Confezione
1 PZ
EAN
8014950026364
Codice prodotto
PAL151485
Cod. produttore
151485
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
A parete
Con piastra di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
CONTENITORE DI DERIVAZIONE CON PRESA 252X315X193mm PER LINEA PROIETTORI DA GALLERIA CON CAVI MULTIPOLARI (850°C/90')


