pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL151475 CONT C/PR 252X315X193 4X70 2 M50 - 151475

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL151475 CONT C/PR 252X315X193 4X70 2 M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950026357

Codice prodotto

PAL151475

Cod. produttore

151475

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-25...50 °C

CONTENITORE DI DERIVAZIONE CON PRESA 252X315X193mm PER LINEA PROIETTORI DA GALLERIA CON CAVI MULTIPOLARI (850°C/90')