pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL151351 FBOX-T54 CASS DER AC 250X250X130 5X16MM2 - 151351

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL151351 FBOX-T54 CASS DER AC 250X250X130 5X16MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950212200

Codice prodotto

PAL151351

Cod. produttore

151351

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...70 °C

FBOX-T54 CASSETTA DI DERIVAZIONE ACCIAIO 250x250x130 5x16MM2