PALAZZOLI - PAL151304 FIREBOX CONT AC 250X250X130 - 151304
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66/IP67
Colore - Arancione
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8014950212484
Codice prodotto
PAL151304
Cod. produttore
151304
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Colore:
Arancione
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di impiego:
-40...70 °C


