ORTEA SPA - ORXIL4FFF311050892 MIDIMATIC FH20 400V 110KVAR 50HZ - IL4FFF311050892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074885848
Codice prodotto
ORXIL4FFF311050892
Cod. produttore
IL4FFF311050892
Produttore
ORX
Sistema di rifasamento automatico particolarmente indicato per impianti nei quali la distorsione armonica in corrente, senza condensatori inseriti, ha valori inferiori al 25%. L'utilizzo di condensatori in film di polipropilene ad alto gradiente garantisce elevate prestazioni, elevata resistenza a forti sovraccarichi in tensione, basse perdite ed ingombri ridotti. carpenteria metallica zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche colore ral 7035 - trasformatore per la separazione del circuito di potenza da quello degli ausiliari (110V) - sezionatore sottocarico dimensionato a 1,495In secondo cei en 60831-1 art 34, e con funzione blocco porta a sicurezza dell'operatore - contattori speciali per carichi capacitivi con resistenza di preinserzione perla limitazione del picco di corrente all'inserzione dei condensatori (ac6b) - cavi FS17 450/750V autoestinguenti rispondenti alla norma cei en 50525 - en 50575 - en 50575/a1 - condensatori monofasi crm25 autorigenerabili in polipropilene metallizzato ad alto gradiente con tensione di targa un=550V - organizzazione interna in moduli (minirack) per ottimizzare le operazioni di manutenzione. Potenza nominale 110 kvar a 400V, reattanza di sbarramento trifase con frequenza di accordo 180Hz


