ORTEA SPA - ORXIL0ULF340050884 MIDIMATIC HP20 460V 400KVAR 50HZ - IL0ULF340050884

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076237553
Codice prodotto
ORXIL0ULF340050884
Cod. produttore
IL0ULF340050884
Produttore
ORX
Sistema di rifasamento automatico particolarmente indicato per impianti nei quali la distorsione armonica in corrente, senza condensatori inseriti, ha valori inferiori al 20%. L'utilizzo di condensatori in film di polipropilene ad alto gradiente garantisce elevate prestazioni, elevata resistenza a forti sovraccarichi in tensione, basse perdite ed ingombri ridotti. carpenteria metallica zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche colore ral 7035 - trasformatore per la separazione del circuito di potenza da quello degli ausiliari (110V) - sezionatore sottocarico dimensionato a 1,495In secondo cei en 60831-1 art 34, e con funzione blocco porta a sicurezza dell'operatore - contattori speciali per carichi capacitivi con resistenza di preinserzione perla limitazione del picco di corrente all'inserzione dei condensatori (ac6b) - cavi FS17 450/750V autoestinguenti rispondenti alla norma cei en 50525 - en 50575 - en 50575/a1 - condensatori monofasi crm25 autorigenerabili in polipropilene metallizzato ad alto gradiente con tensione di targa un=415V - organizzazione interna in moduli (minirack) per ottimizzare le operazioni di manutenzione. Potenza nominale 400 kvar a 460V


