INTERCABLE TOOLS - Valigia in resina "Professional Trolley" con utensili - 19321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips PH - 2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 3
Numero di pinze - 3
Numero di chiavi a brugola - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8014212177452
Codice prodotto
IH19321
Cod. produttore
19321
Produttore
INR19321
Numero di cacciaviti a croce Phillips PH:
2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ:
2
Numero di cacciaviti a taglio:
3
Numero di pinze:
3
Numero di chiavi a brugola:
1
Numero di martelli:
1
Numero di tagliacavi:
3
Numero di apparecchi di misura:
2
Numero totale di utensili:
21
Set per elettromontatore:
Sì
Imballaggio:
Cartone
Dotazione:
Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)
- giravite ad intaglio 4x100 SLIM
- giravite ad intaglio 5,5x125 SLIM
- giravite ad intaglio 6,5x150 SLIM
- giravite a croce PH 1x75 SLIM
- giravite a croce PH 2x100 SLIM
- giravite Pozidriv PZ 1x75 SLIM
- giravite Pozidriv PZ 2x100 SLIM
- pinza universale 180 mm 2K
- tagliacavo 160 mm 2K
- pinza a becchi mezz diritti 200 mm 2K
Utensili non isolati
- forbice da elettricista bi-componente
- guanto di protezione GRIP
- flessometro 3 m
- livella baby
- set chiave a brugola
- coltello universale
- giravite cercafase 3x65 mm
- chiave universale Profi Key
- seghetto tascabile PUK
- martello 300 g
- pinza per tubi e dadi


