ORTEA SPA - ORXIC0AKF244050652 MICROMATIC HP10 415V 44KVAR 50HZ - IC0AKF244050652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 415...415 V
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449077893260
Codice prodotto
ORXIC0AKF244050652
Cod. produttore
IC0AKF244050652
Produttore
ORX
Tensione nominale:
415...415 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Sistemi di rifasamento automatici particolarmente indicati per impianti nei quali la distorsione armonica in corrente, senza condensatori inseriti, ha valori inferiori al 12%. L’utilizzo di condensatori in film di polipropilene ad alto gradiente garantisce elevate prestazioni, elevata resistenza a forti sovraccarichi in tensione, basse perdite ed ingombri ridotti. • Carpenteria metallica zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche colore ral 7035 • Trasformatore per la separazione del circuito dipotenza da quello degli ausiliari (110V) • Sezionatore sottocarico dimensionato a 1,495In secondo CEI EN 60831-1 art 34, e con funzione blocco porta a sicurezza dell’operatore • Contattori speciali per carichi capacitivi con resistenza di preinserzione per la limitazione del picco di corrente all’inserzione dei condensatori (AC6b) • Cavi N07V-K autoestinguenti, rispondenti alle norme CEI 20/22/II e CEI EN 50627-2-1 • Condensatori monofasi CRM25 autorigenerabili in polipropilene metallizzato ad alto gradiente con tensione di targa UN=415V • Organizzazione interna in moduli (MICROrack) per ottimizzare le operazioni di manutenzione.


