pagina iniziale

ORBIS - ORBOBKT6353 KIT FTR-4 STRUTT.4MOD.VERT. TRIANG FO - OBKT6353

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOBKT6353 KIT FTR-4 STRUTT.4MOD.VERT.   TRIANG FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934842

Codice prodotto

ORBOBKT6353

Cod. produttore

OBKT6353

Produttore

ORB

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO per il montaggio su tetto piano di n°4 pannelli fotovoltaici (spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm). L'installazione avviene per il tramite di triangoli da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima corrispondente alla dimensione del lato corto del pannello.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Altezze Moduli consentite: 30mm - 50mm\nCOMPOSIZIONE\n\n - n°05 x STG-2835 Triangolo premontato grande, inclinazione reg. 28-35°, lunghezza appoggio 1200 mm\n - n°10 x ACC-TRI inserto triangolo EASY WING SMALL 100\n - n°04 x BRL-2132 Bandella rinforzo a croce 2x1300 mm\n - n°10 x MPU-P3052 Morsetto Universale