pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94U4G0HA1 VIARIS UNI+ C7T222 CAV7M - OB94U4G0HA1

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94U4G0HA1 VIARIS UNI+ C7T222 CAV7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza allacciata nominale - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Larghezza - 224 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709128500

Codice prodotto

ORBOB94U4G0HA1

Cod. produttore

OB94U4G0HA1

Produttore

ORB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Larghezza:

224 mm

Altezza:

332 mm

Profondità:

149 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

10 m

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Con disgiuntore:

no

Con contatore d'energia:

no

Con display:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stazioni di ricarica in MODO 3, versioni con cavo da 7 metri e connettore Tipo 2, dotate di serie di modulatore di carica dinamico in base al consumo istantaneo dell’utenza, comunicazione WiFi per il controllo della stazione tramite App, indicazione luminosa dello stato operativo della stazione, attivazione tramite sensore tattile (accesso libero) / RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano da 8 moduli DIN accessibile e protettoda uno sportellino con chiave per l’alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP54 e IK10, montaggio a parete o su colonna/palo (opzionali). CARATTERISTICHE TECNICHE Potenza Stazione: 22 kW 3x32A Alimentazione: 3x230/400 VAC (trifase) Frequenza: 50/60 Hz Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 Uscita con cavo+connettore: Cavo flessibile lunghezza 7 m Connettore Tipo 2 secondo EN 62196-2 Comunicazione WiFi: Presente Comunicazione Ethernet: Presente Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente Contatore MID: Assente Protezioni: Assenti Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C Materiale custodia: PC ad alta resistenza Grado di protezione custodia: IP 54 Grado di protezione meccanica: IK8 secondo EN 62262 Installazione: Montaggio a parete, montaggio a terra tramite Colonna o Palo Peso: 5 kg