pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94P7CCKC7 VIARIS COMBI+ BBT2E22DYETH 2XP.T2 D.Y+E+ - OB94P7CCKC7

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94P7CCKC7 VIARIS COMBI+ BBT2E22DYETH 2XP.T2 D.Y+E+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

547 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709128616

Codice prodotto

ORBOB94P7CCKC7

Cod. produttore

OB94P7CCKC7

Produttore

ORB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Numero dei punti di carica:

2

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Larghezza:

290 mm

Altezza:

472 mm

Profondità:

177 mm

Con disgiuntore:

Potenza allacciata nominale:

7.4 kW

Con contatore d'energia:

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

2

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stazioni di ricarica in MODO 3 dotate di un’interfaccia utente avanzata che semplifica l’interazione quotidiana con la stazione grazie al rinnovato sistema di segnalazione luminosa e al nuovo display da 3,5” TFT ad alta luminosità che consente la visualizzazione delle informazioni chiave durante la ricarica, come lo stato del connettore, il tempo di ricarica trascorso, l’energia erogata e la potenza utilizzata. Sono inoltre dotate di serie di modulatore di carica dinamico in base al consumo istantaneo dell’utenza, comunicazione WiFi per il controllo della stazione tramite App, attivazione tramite sensore tattile (accesso libero) / RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano accessibile e protetto da uno sportellino con chiave per l’alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP55 e IK10, montaggio a parete o su colonna (opzionali). CARATTERISTICHE TECNICHE - Potenza Stazione: 22 kW + 22 kW 3x32A - Alimentazione: 3x230/400 VAC (trifase) - Frequenza: 50 Hz - Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 - Tipo uscita: Presa tipo 2 con SHUTTER secondo EN 62196-2 - N° uscite: 2 - Tipo protezione: dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6 mA - Comunicazione WiFi: Presente (802.11 b/g/n) - Comunicazione Ethernet: Presente - Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente - Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente - Contatore MID: Presente - Protezioni: Assenti - Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore - Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore - Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C - Materiale custodia: PC ad alta resistenza - Grado di protezione custodia: IP 54 - Grado di protezione meccanica: IK10 secondo EN 62262 - Installazione: Montaggio a parete