pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94P7CCJA7 VIARIS COMBI+ BBT2P22DYETH 2XP.T2 D.Y+P+ - OB94P7CCJA7

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94P7CCJA7 VIARIS COMBI+ BBT2P22DYETH 2XP.T2 D.Y+P+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709128609

Codice prodotto

ORBOB94P7CCJA7

Cod. produttore

OB94P7CCJA7

Produttore

ORB

Stazioni di ricarica in MODO 3 dotate di un’interfaccia utente avanzata che semplifica l’interazione quotidiana con la stazione grazie al rinnovato sistema di segnalazione luminosa e al nuovo display da 3,5” TFT ad alta luminosità che consente la visualizzazione delle informazioni chiave durante la ricarica, come lo stato del connettore, il tempo di ricarica trascorso, l’energia erogata e la potenza utilizzata. Sono inoltre dotate di serie di modulatore di carica dinamico in base al consumo istantaneo dell’utenza, comunicazione WiFi per il controllo della stazione tramite App, attivazione tramite sensore tattile (accesso libero) / RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano accessibile e protetto da uno sportellino con chiave per l’alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP55 e IK10, montaggio a parete o su colonna (opzionali). CARATTERISTICHE TECNICHE - Potenza Stazione: 22 kW + 22 kW 3x32A - Alimentazione: 3x230/400 VAC (trifase) - Frequenza: 50 Hz - Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 - Tipo uscita: Presa tipo 2 con SHUTTER secondo EN 62196-2 - N° uscite: 2 - Tipo protezione: dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6 mA - Comunicazione WiFi: Presente (802.11 b/g/n) - Comunicazione Ethernet: Presente - Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente - Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente - Contatore MID: Assente - Protezioni: Magnetotermico + Differenziale tipo A sensibilità 30mA - Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore - Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore - Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C - Materiale custodia: PC ad alta resistenza - Grado di protezione custodia: IP 54 - Grado di protezione meccanica: IK10 secondo EN 62262 - Installazione: Montaggio a parete