pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94LC0082R0 VIARIS LANDER 1CCS80ETHG 80KW CCS - OB94LC0082R0

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94LC0082R0 VIARIS LANDER 1CCS80ETHG 80KW CCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 80 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709937362

Codice prodotto

ORBOB94LC0082R0

Cod. produttore

OB94LC0082R0

Produttore

ORB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

80 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

4 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Larghezza:

690 mm

Altezza:

1870 mm

Profondità:

390 mm

Con disgiuntore:

sì

Potenza allacciata nominale:

80 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

1

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

1

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

sì

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione (HAK):

sì

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stazioni di ricarica in MODO 4, ideali per ricariche comprese tra 10 e 45 minuti, offrendo fino a 530 km di autonomia per ogni ora di ricarica, ricarica simultanea DC e AC fino a 3 veicoli alla volta, versioni cavo da 4 metri con connettore CCS2 e presaTipo 2 per la ricarica in AC (versione dedicata), display touch screen da 10,1” TFT per attivare il servizio tramite codice d’accesso o card RFID, monitorare i consumi e lo stato di ricarica, attivazione tramite lettore di carta di credito (versione dedicata), comunicazione Ethernet+4G (SIM esclusa), protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, protezioni elettriche magnetotermiche e differenziali incluse e dedicate per singolo connettore, struttura rinforzata per esterni in lamiera di acciaio inox e poliuretano, porta frontale con serratura e sezione con vetro antisfondamento, ideale per installazioni all’aperto in ambito pubblico e privato, IP55 e IK10, dimensioni 1870x690x390 mm. La stazione è disponibile in due versioni: – Una uscita con connettore CCS2 – Due uscite con connettore CCS2 VIARIS LANDER viene montata a terra. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione 3×230/400 VAC ± 10% 3P+N+T - Frequenza 50 – 60 Hz - Modo di carica DC/Modo 4 secondo EN 61851-1 - Correntenominale assorbita 127 A - Efficienza > 95% - Consumo in standby < 25 W - 1 Uscita Cavo con connettore tipo CCS2 - Lunghezza cavo 4 m - Potenza uscita Max 80 kW (@ V 375 Vdc) - Tensione uscita 150 Vdc – 1000 Vdc - Corrente di carica 200 A - Modulatore di carica Opzionale - Connettività Ethernet / 4G - Accesso e identificazione Lettore RFID o Codice di accesso / QR code - Interfaccia utente Display touch screen da 10,1 - Monitoraggio isolamento uscita in DC Presente - Sezionatore di carico Presente da 160 A - Protezioni Magnetotermiche curva C Presenti da 63 A - Protezioni Differenziali Tipo A sens. 30mA Presenti da 63 A - Protezioni circuiti di comando Presenti - Integrazione con VIARIS SOLAR Opzionale - Contatore di energia MID Non disponibile, solo predisposizione alloggiamento - Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 J - Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C - Umidità da 5% a 95% HR, senza condensazione - Livello acustico 55 dBA a 1 m di distanza in tutte le direzioni - Materiale custodia Acciaio inox e poliuretano (PUR) - Grado di Protezione IP55 - Grado di Protezione meccanica IK10 secondo EN 62262 (Schermo IK08) - Peso 234 kg - Installazione Montaggio a terra