pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94G5CH42R0 VIARIS GRAVITY 1CCS1CHA40ETHG 40KW CCS+C - OB94G5CH42R0

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94G5CH42R0 VIARIS GRAVITY 1CCS1CHA40ETHG 40KW CCS+C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 40 kW

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709937355

Codice prodotto

ORBOB94G5CH42R0

Cod. produttore

OB94G5CH42R0

Produttore

ORB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

40 kW

Numero dei punti di carica:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

5 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Larghezza:

475 mm

Altezza:

757 mm

Profondità:

275 mm

Con disgiuntore:

sì

Potenza allacciata nominale:

40 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

1

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

1

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

sì

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

1

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione (HAK):

sì

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stazioni di ricarica in MODO 4, ideali per ricariche comprese tra 25 e 90 minuti, offrendo fino a 267 km di autonomia per ogni ora di ricarica, versioni con cavo da 5 metri e connettore CCS2 o CHAdeMO, display touch screen da 10,1” TFT per attivare il servizio tramite codice d’accesso o card RFID, monitorare i consumi e lo stato di ricarica, attivazione tramite lettore di carta di credito (versione dedicata), comunicazione Ethernet+4G (SIM esclusa), protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, struttura rinforzata per esterni in lamiera di acciaio inox e poliuretano con sportello frontale in vetro antisfondamento con serratura, ideale per installazioni all’aperto in ambito pubblico e privato, IP55 e IK10, montaggio a parete o su colonna (opzionale). La stazione è disponibile in tre versioni: – Una uscita con connettore CCS2 – Una uscita con connettore CCS2 + Lettore Carta di Credito – Due uscite con connettore CCS2 e CHAdeMO VIARIS GRAVITY può essere montata a parete o su colonna monofaccialeo bifacciale con tettuccio. Le stazioni sono inoltre personalizzabili con una grafica esterna secondo l'esigenza del cliente. VIARIS GRAVITY è l'entry level ORBIS per le stazioni in DC e si affianca ad una più ampia offerta di stazioni di ricarica in DC e AC come VIARIS LANDER, VIARIS CITY+, VIARIS COMBI+ e VIARIS UNI. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione 3×230/400 VAC +/-10% 3P+N+T - Frequenza 50 – 60 Hz - Modo di carica DC/Modo 4 secondo EN 61851-1 - Corrente nominale assorbita 61 A - Efficienza > 95% - Consumo in standby < 25 W - 2 Uscite Cavo con connettore tipo CCS2 e CHAdeMO - Lunghezza cavo 5 m - Potenza uscita Max 40 kW - Tensione uscita 150 Vdc – 500 Vdc (1000 Vdc opzionale) - Corrente di carica 0 A – 100 A - Modulatore di carica Opzionale - Connettività Ethernet / 4G - Accesso e identificazione - Lettore RFID o Codice di accesso / QR code (opzionale) - Lettore carta di credito Opzionale - Interfaccia utente Display touch screen da 10,1 - Monitoraggio isolamento uscita in DC Presente - Sezionatore di carico Presente da 63 A - Protezione Magnetotermica curva C Non disponibile, da prevedere all'esterno - Protezione Differenziale Tipo A Non disponibile, da prevedere all'esterno - Protezioni circuiti di comando Presenti - Integrazione con VIARIS SOLAR Opzionale - Contatore di energia MID Non disponibile, da prevedere all'esterno - Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 J - Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C - Umidità da 5% a 95% HR, senza condensazione - Livello acustico 55 dBA a 1 m di distanza in tutte le direzioni - Materiale custodia Acciaio inox e poliuretano (PUR) - Grado di Protezione IP55 - Grado di Protezione meccanica IK10 secondo EN 62262 (Schermo IK08) - Peso 70 kg - Installazione Montaggio a parete o su colonna