pagina iniziale

ORBIS - ORBOB940047 VIARIS TESTER STAZIONI RIC.EV - OB940047

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Presa tipo 1 - no

  • Presa tipo 1 CCS - no

  • Presa tipo 2 - sì

  • Presa tipo 2 CCS - no

  • Presa tipo 3 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709116316

Codice prodotto

ORBOB940047

Cod. produttore

OB940047

Produttore

ORB

Presa tipo 1:

no

Presa tipo 1 CCS:

no

Presa tipo 2:

sì

Presa tipo 2 CCS:

no

Presa tipo 3:

no

Simulazione dello stato del veicolo:

sì

Simulazione della sezione del conduttore:

sì

Simulazione corrente di guasto:

sì

Visualizzazione dello stato del processo di carica:

sì

Test connessione PE:

sì

Misurazione resistenze adattatore per la ricarica:

sì

Uscita segnale:

no

Presa GB:

no

Presa CHAdeMO:

no

Tipologia:

Apparecchio manuale

Larghezza:

102 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

57 mm

Peso:

1000 g

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tester simulatore ricarica autoveicoli per Wall Box, Colonnine e cavi, con connettore di Tipo 2 permanentemente collegato. Verifica della codifica del cavo per la simulazione della massima corrente di carica, della connessione PE tra PWM e connettore delveicolo, visualizzazione del segnale PWM, indicazione di fase L1, L2 e L3, simulazione stati veicolo, visualizzazione senso di rotazione fasi, test intervento protezione differenziale. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 6V: 4 x 1,5 V LR6/AA - Connessione: Connettore Tipo 2 Secondo EN 62196-2:2012 - Terminale di Carica: 8 A / 230 V AC (1800 W) - Categoria di misura: CAT II secondo EN 61010-2-030 - Categoria sovratensione: CAT II secondo EN 61010-1 - Temperatura di funzionamento: da0°C a +40°C - Umidità: - Media annuale 75% - Valore Puntuale 95% - Grado di Protezione: IP 40 secondo EN 60529 - Classe di protezione: II. Doppio isolamento - Simulazione stato veicolo (CP): Simulazione errori del veicolo e Cortocircuito diodo e segnale CP a terra - Simulazione codifica cavo (PP): Aperto, 13 A , 20 A, 32 A e 64 A - Test protezione: Test intervento protezione differenziale per dispersioni in AC e DC - Lunghezza cavo: 1m - Dimensioni (H x L x P): 210 x 102 x 56,5 mm - Direttive di riferimento: 2014/35/EU (LVD) ; 2014/30/EU (EMC) ; 2011/65/EU (RoHs) Norme di riferimento - EN 61010-1:2010 - EN 61010-2-030:2010 - EN 61326-1:2013 - EN 50581:2012