pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900553 COBIF COMBI+SOST.A COLONNA DOPPIA H1500M - OB900553

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Fondamenta

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934477

Codice prodotto

ORBOB900553

Cod. produttore

OB900553

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Fondamenta

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Sostegno a colonna per VIARIS COMBI+ versione MONOFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altezza 1500mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri colore nero CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: metallo zincato verniciato a polveri - Colore: Nero\r- Peso: 28 kg - Numero stazioni installabili : 2 - Modello stazione istallabile : VIARIS COMBI+ - Dimensioni Base (L x P): 280 x 130 mm - Dimensioni Palo (H x L x P): 1500 x 280 x 130 mm - Materiali in dotazione: - passacavi ingomma - bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm) per il fissaggio della stazione alla colonnina.