pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900530 COBIF UNI SOST.A COLONNA DOPPIA H1500MM - OB900530

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB900530 COBIF UNI SOST.A COLONNA DOPPIA H1500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709935603

Codice prodotto

ORBOB900530

Cod. produttore

OB900530

Produttore

ORB

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Sostegno a colonna VIARIS UNI versione BIFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altezza 1500mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri colore nero CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: metallo zincato verniciato a polveri - Colore: Nero - Peso: 28 kg - Numero stazioni installabili : 2 - Modello stazione istallabile : VIARIS UNI - Dimensioni Base (L x P): 250 x 130 mm - Dimensioni Palo (H x L x P): 1500 x 250 x 130 mm - Materiali in dotazione: - passacavi in gomma -bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm) per il fissaggio della stazione alla colonnina.