pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900510 TM UNI TETTUCCIO SOST.A PALO VIARIS UNI - OB900510

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934378

Codice prodotto

ORBOB900510

Cod. produttore

OB900510

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tettuccio di copertura in metallo zincato e verniciato a polveri RAL 9006 per strutture di sostegno a palo VIARIS UNI/UNI+ CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: metallo zincato verniciato a polveri - Colore: RAL 9006 - Peso: 1.9 kg - Modello sostegno palo : PAMF (OB900500) e PABF (OB900505)* - Dimensioni (L x P): 400 x 180 mm * il codice si riferisce ad UN tettuccio quindi, nel caso di sostegno BIFACCIALE (PABF cod OB900505), per sfruttare entrambi i lati è necessario acquistare 2 pezzi del presente articolo