pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900505 PABIF UNI SOST.A PALO DOPPIA H1350 - OB900505

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Fondamenta

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934279

Codice prodotto

ORBOB900505

Cod. produttore

OB900505

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Fondamenta

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Sostegno a palo VIARIS UNI/UNI+ versione BIFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altrezza 1350mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri RAL 9006 CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: metallo zincato verniciato a polveri - Colore: RAL 9006 - Peso: 10 kg - Numero stazioni installabili : 2 - Modello stazione istallabile : VIARIS UNI - Dimensoni Base (L x P): 250 x 250 mm - Dimensioni Palo (H x L x P): 1350 x 60 x 60 mm - Materiali in dotazione: - 1 passacavi in gomma - 4 bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm + dado flangiato) per il fissaggio della stazione alla piastra di sostegno.