pagina iniziale

ORBIS - ORBOB86D1012 TRM D 10/12 TRASFORM.10VA 4-8-12V X CAMP - OB86D1012

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB86D1012 TRM D 10/12 TRASFORM.10VA 4-8-12V X CAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 2.5 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanello

  • Corrente d'uscita max. - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105310

Codice prodotto

ORBOB86D1012

Cod. produttore

OB86D1012

Produttore

ORB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Intensità di corrente secondaria 1:

2.5 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

Corrente d'uscita max.:

2.5 A

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per installazione in serie:

no

Intensità di corrente secondaria 2:

1.25 A

A parete:

no

Max. potenza d'uscita:

10 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Montaggio a incasso:

sì

Intensità di corrente secondaria 3:

0.83 A

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

60 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

87 mm

Protezione termica:

no

A prova di corto circuito:

no

Serie di trasformatori modulari per uso discontinuo adatto ad una alimentazione discontinua. - Gli avvolgimenti del primario e del secondario sono separati elettricamente da un doppio isolamento - Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensioni primario: 230V, ±10% - Frequenza: 50/60 Hz - Potenza 10 VA - Dimensioni: 2 moduli DIN - Tensione secondario 4/8/12 VAC - Classe di funzionamento: II - Contenitore: Materiale termoplastico autoestinguente (classe V-0) RAL 7035 - Temperatura di esercizio continuo: +115 °C (secondo IEC 216) - Sezione max cavi: 4 mm² - Collaudo e prove di rigidità dielettrica: 3,75 kV - Conformità alle direttive : - 73/23/CEE mod.da 93/68/CEE (bassa tensione) - 89/336/CEE mod.da 92/31/CEE - 93/68/CEE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle seguenti Norme:Sicurezza CEI EN 60742 (95)