ORBIS - ORBOB86C46324 TRM C 400 63/24 TR.63VA 12-24V USO CONTI - OB86C46324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 400 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 5.25 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Corrente d'uscita max. - 5.25 A
Confezione
1 PZ
EAN
8426709112837
Codice prodotto
ORBOB86C46324
Cod. produttore
OB86C46324
Produttore
ORB
Tensione primaria:
400 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Intensità di corrente secondaria 1:
5.25 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Corrente d'uscita max.:
5.25 A
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per installazione in serie:
no
Intensità di corrente secondaria 2:
2.625 A
A parete:
no
Max. potenza d'uscita:
63 W
Tensione secondaria 3:
0 V
Montaggio a incasso:
sì
Intensità di corrente secondaria 3:
0 A
Numero moduli DIN:
4
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore on/off:
no
Altezza:
87 mm
Protezione termica:
sì
A prova di corto circuito:
sì