pagina iniziale

ORBIS - ORBOB709972 GATEWAY MODBUS- TCP - OB709972

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB709972 GATEWAY MODBUS- TCP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione - 10000 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - Altro

  • Servizio lato primario - Altro

  • Bidirezionale - sì

  • Separazione galvanica - Attivo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109837

Codice prodotto

ORBOB709972

Cod. produttore

OB709972

Produttore

ORB

Velocità di trasmissione:

10000 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

Altro

Servizio lato primario:

Altro

Bidirezionale:

sì

Separazione galvanica:

Attivo

Servizio lato secondario:

RS-485

Tipo di collegamento lato secondario:

Altro

Protezione da sovracorrente:

sì

Adattatore per lettura dei contatori CONTAX D-BUS attraverso la connessione internet CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 9-24 Vcc (alimentatore incluso) - Connessione: - Ethernet : connettore RJ-45 Velocità 10/100 Mbps (auto detect) - TCP Mode: TCP Server/ TCP Client / UDP - Serial port 1x RS232 (DB9) e 1x RS422 / RS485 built-in terminal resistor. - Modbus RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master - Temperatura di esercizio: 0°C - 70 °C - Temperatura di stoccaggio: -10 °C a 80 °C - Installazione: Montaggio su superficie. - Peso: 140 g - Resistori di polarizzazione: Integrati