pagina iniziale

ORBIS - ORBOB621300 MPC-P30NE MORS.NERO.C.PR.31-33 - OB621300

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB621300 MPC-P30NE MORS.NERO.C.PR.31-33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 18.7 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8426709930936

Codice prodotto

ORBOB621300

Cod. produttore

OB621300

Produttore

ORB

Tipologia:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Anodizzato

Larghezza:

60 mm

Altezza:

18.7 mm

Profondità:

39.6 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

Per altezza del telaio:

31...33 mm

MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox TCE M8, AISI 304 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: da 31 mm a 33 mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio anodizzato NERO