pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620993 ZAV50 ZAVORRA CALCESTRUZZ.50KG600X400X10 - OB620993

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elemento di serraggio

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934491

Codice prodotto

ORBOB620993

Cod. produttore

OB620993

Produttore

ORB

Tipologia:

Elemento di serraggio

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Zavorra in cemento per impianti fotovoltaici. Idonea per l'ancoraggio di profili EASY (installazione piana : 0°), con triangoli della serie STx-nn o come zavorra aggiuntiva per ECOZAV con inclinazione 15°. Ogni zavorra pesa 50kg ed il numero elementi da installare dipende dalle condizioni e dal tipo di impianto scelto. CARATTERISTICHE TECNICHE -Materiale: Calcestruzzo -Dimensioni: 400mm x 600mm x 100mm -Peso: 50kg