pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620985 ECOZAV05 SUPP.ZAVORRA 5GR 41KG1060X226X2 - OB620985

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Porta-ballast

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709936952

Codice prodotto

ORBOB620985

Cod. produttore

OB620985

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Porta-ballast

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

ECOZAV05 supporto zavorra 5? ecosostenibile costituito da una base in conglomerato cementizio avvolta tra due gusci in gomma riciclata (PFU) con annegate due guide in alluminio per il fissaggio del pannello tramite gli appositi morsetti. Il peso del supporto e di 41 kg e i pannelli possono essere disposti sia in orizzontale che in verticale, con inclinazione di 5? e con l?aggiunta delle staffe elevatrici SEL05 / SEL10 / SEL15, combinate tra loro, si possono ottenere tilt di 0?, 10? e 15?. Per aumentare la stabilita del sistema di sostegno, sono disponibili delle zavorre aggiuntive da sovrapporre nella parte centrale del supporto e tramite due fori passanti, presenti nella parte anteriore e posteriore, e possibile collegare una cintura perimetrale, costituita da profili e staffe, che vincolati tra loro garantiscono una maggiore resistenza al carico vento. ECOZAV05 e testato nella galleria del vento e sottoposto a prove di strappo in condizioni climatiche estreme da -20?C a +80?C. I supporti sono in appoggio sulla superficie e non richiedono di essere fissati tramite tasselli o altri sistemi di ancoraggio. I gusci in gomma riciclata posti alle estremita contrastano per attrito lo scivolamento della struttura e salvaguardano la copertura su cui vengono appoggiate senza dover interporre un tappetino di isolamento CARATTERISTICHE TECNICHE - Inclinazione supporto zavorra : 5? - Peso / Tolleranza peso : 41 kg / ?5% - Dimensioni / Tolleranza : 1060 x 226 x 200 mm / ?1% lunghezza BASE DI APPESANTIMENTO - Materiale : Elemento prefabbricato di calcestruzzo vibrocompresso realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata - Reazione al Fuoco : Classe A1 (secondo UNI EN 13501-1) - Norma di riferimento : UNI EN1340 - Massa volumica : 2200 kg/m3 GUSCI IN GOMMA - Materiale : Agglomerato in gomma interamente realizzato in materiale riciclato SBR da PFU (Pneumatici Fuori Uso) con un processo di produzione controllato mediante l?utilizzo di macchinari innovativi e secondo specifici ed elevati standard qualitativi GUIDE FISSAGGIO PANNELLI FV - Materiale : Lega di Alluminio EN AW-6060 T6