pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620549 EASY TECH 370 PROF.ALL 3.7M - OB620549

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620549 EASY TECH 370 PROF.ALL 3.7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3.7 m

  • Larghezza - 38.4 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709934712

Codice prodotto

ORBOB620549

Cod. produttore

OB620549

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3.7 m

Larghezza:

38.4 mm

Altezza:

40 mm

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

2179.94 mm³

Momento di resistenza Wy:

3642.65 mm³

Peso:

0.938 kg/m

EASY TECH è un profilato di sostegno in alluminio estremamente versatile, particolarmente adatto per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su sostegni a staffa o triangolo. EASY TECH è dotato di una base di appoggio scatolata che conferisce al profilo una elevata rigidità torsionale. La parte superiore è caratterizzata dal classico profilo a C e fianchi sciancrati per l'ancoraggio dei morsetti. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 190N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2 - Momento d'inerzia Jx: 52.994,37 mm4 - Modulo di resistenza Wx: 2.179,94 mm3 - Momento d'inerzia Jy: 69.938,81 mm4 - Modulo di resistenza Wy: 3.642,654 mm3 - Peso del profilo al metro: 938 g/m - Sezione del profilo: 347,39 mm2