pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620485 COMP40 COMPENSATORE H40MM 6M B15-20MM S - OB620485

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 6 m

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709926472

Codice prodotto

ORBOB620485

Cod. produttore

OB620485

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

6 m

Larghezza:

15 mm

Altezza:

40 mm

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Peso:

0.42 kg/m

Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio - Lunghezza: 6m - Altezza: 40mm - Spessore: 2mm