pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620412 KITSB3F COPPIA STAFFE SEL15 - OB620412

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620412 KITSB3F COPPIA STAFFE SEL15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano -

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709937225

Codice prodotto

ORBOB620412

Cod. produttore

OB620412

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

80 mm

Altezza piastra di montaggio:

224 mm

Larghezza del gancio:

38.8 mm

Gancio spessore materiale:

1.7 mm

Regolabile:

Angolo d'inclinazione:

5...5 °

Perforazione del tetto necessaria:

no

Orientamento:

Orizzontale

Ancoraggio:

Indipendente

Il KITSB3F e composto da due SEL10 e due SEL15 per consentire di inclinare i moduli fotovoltaici, installati su ECOZAV, con angolo di 5? fisso creando una VELA con disposizione con TRIPLA fila di pannelli in ORIZZONTALE. CARATTERISTICHE TECNICHE SEL10 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2012 g/m - Area: 745 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 142mm - Profondita: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm SEL15 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2931 g/m - Area: 1086 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 224mm - Profondita: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm