ORBIS - ORBOB620409 KITSB2F COPPIA STAFFE SEL10 - OB620409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - sì
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709937218
Codice prodotto
ORBOB620409
Cod. produttore
OB620409
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
sì
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di montaggio:
80 mm
Altezza piastra di montaggio:
142 mm
Larghezza del gancio:
38.8 mm
Gancio spessore materiale:
1.7 mm
Regolabile:
sì
Angolo d'inclinazione:
5...5 °
Perforazione del tetto necessaria:
no
Orientamento:
Orizzontale
Ancoraggio:
Indipendente


