pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620401 KITSB15 KIT STAF SEL05 + SEL15 - OB620401

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620401 KITSB15 KIT STAF SEL05 + SEL15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - sì

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709937126

Codice prodotto

ORBOB620401

Cod. produttore

OB620401

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

sì

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

80 mm

Altezza piastra di montaggio:

224 mm

Larghezza del gancio:

38.8 mm

Gancio spessore materiale:

1.7 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

15...15 °

Perforazione del tetto necessaria:

no

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Indipendente

Il KITSB15 è composto da un SEL15 ed un SEL05 e consente inclinare i moduli fotovoltaici, installati su ECOZAV, con angolo di 15° fisso. CARATTERISTICHE TECNICHE SEL05 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 973 g/m - Area: 361 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 55,7mm - Profondità: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm SEL15 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2931 g/m - Area: 1086 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 224mm - Profondità: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm Modulo in verticale: inizio saltellamento alla velocità del vento* di 87 km/h Modulo in orizzontale: inizio scivolamento alla velocità del vento* di 92 km/h