pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620393 SEL05 STAFFA ELEVATR. 05GRADI - OB620393

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620393 SEL05 STAFFA ELEVATR. 05GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - sì

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709936488

Codice prodotto

ORBOB620393

Cod. produttore

OB620393

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

sì

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

80 mm

Altezza piastra di montaggio:

55.7 mm

Larghezza del gancio:

38.8 mm

Gancio spessore materiale:

1.7 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

0...5 °

Perforazione del tetto necessaria:

no

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Indipendente

La STAFFA ELEVATRICE modello SEL consente inclinare i moduli fotovoltaici con angolo variabile in caso di coperture su lamiera grecata piana o su voltine. Il sistema è costituito da un profilo modello EASY WING SMALL, in barra o in pezzi da 420mm, chevengono assicurati alla copertura e dalla staffa SEL. In funzione della composizione fra staffa elevatrice inferiore e superiore (SEL 05, SEL 10, SEL 15) è possibile dare inclinazione positiva o negativa al pannello scelto CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 973 g/m - Area: 361 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 55,7mm - Profondità: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm