pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620371 GBELT 20 GIUNTO ALU 200X20X4MMCON 4 VITI - OB620371

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620371 GBELT 20 GIUNTO ALU 200X20X4MMCON 4 VITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore profilo

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709937249

Codice prodotto

ORBOB620371

Cod. produttore

OB620371

Produttore

ORB

Tipologia:

Connettore profilo

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

20 mm

Altezza:

4 mm

Profondità:

200 mm

Con materiale di fissaggio:

GBELT 20 è un giunto d’unione interno, in alluminio naturale, utilizzato per unire meccanicamente i profili BELT SIDE in modo sicuro e affidabile. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 160 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 120 N/mm2 - Lunghezza del profilo: 200 mm - Compatibilità profili: - BELT SIDE 200 Viteria: Viti autoperforanti incluse